Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG4 hannkoblingsfitting 1/2-14 messing | AC4FBW

APPROVED VENDOR 2ZJG4 Hannkontakt Fitting 1/2-14 Messing

På lager
Vare: AC4FBW Modell: 2ZJG4
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig tilkobling
Inne i Dia.3 / 8 "
Hanntråd (inn.)1 / 2-14
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF6 Hankoblingsfitting 1/4-18 Messing | AC4FBN 2ZJF63 / 8 "3 / 4 "163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF7 Hannkoblingsfitting 3/8-18 Messing | AC4FBP 2ZJF73 / 8 "3 / 4 "146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF8 Hannkoblingsfitting 1/2-14 Messing | AC4FBQ 2ZJF83 / 8 "3 / 4 "181NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF9 Hannkoblingsfitting 3/8-18 Messing | AC4FBR 2ZJF91 / 2 "7 / 8 "266NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG1 Hannkoblingsfitting 1/2-14 Messing | AC4FBT 2ZJG11 / 2 "7 / 8 "256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG2 hannkoblingsfitting 1/4-18 messing | AC4FBU 2ZJG23 / 8 "3 / 4 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG3 Hannkoblingsfitting 3/8-18 Messing | AC4FBV 2ZJG33 / 8 "3 / 4 "188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJG4 Hannkontakt Fitting 1/2-14 Messing
196NOK / enhet