Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF8 Hannkoblingsfitting 1/2-14 Messing | AC4FBQ

APPROVED VENDOR 2ZJF8 hannkoblingsfitting 1/2-14 messing

På lager
Vare: AC4FBQ Modell: 2ZJF8
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig tilkobling
Inne i Dia.3 / 8 "
Hanntråd (inn.)1 / 2-14
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF6 Hankoblingsfitting 1/4-18 Messing | AC4FBN 2ZJF63 / 8 "3 / 4 "161NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF7 Hannkoblingsfitting 3/8-18 Messing | AC4FBP 2ZJF73 / 8 "3 / 4 "144NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF9 Hannkoblingsfitting 3/8-18 Messing | AC4FBR 2ZJF91 / 2 "7 / 8 "262NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG1 Hannkoblingsfitting 1/2-14 Messing | AC4FBT 2ZJG11 / 2 "7 / 8 "252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG2 hannkoblingsfitting 1/4-18 messing | AC4FBU 2ZJG23 / 8 "3 / 4 "156NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG3 Hannkoblingsfitting 3/8-18 Messing | AC4FBV 2ZJG33 / 8 "3 / 4 "185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJG4 hannkoblingsfitting 1/2-14 messing | AC4FBW 2ZJG43 / 8 "3 / 4 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF8 hannkoblingsfitting 1/2-14 messing
178NOK / enhet