Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-1162P Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19

IDEAL 30-1162P Twist On Wire-kontakt 18-8 AWG PK20

På lager
Vare: AG9PUG Modell: 30-1162PKryssreferanse: 21GR19

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
417NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGEGrå / Rød
Connector TypeVinge
Høyde1.34 "
Maks. Spenning600 VAC
Maks. Wire Kombinasjon(3) 10 AWG
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Wire Kombinasjon(2) 18 AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
Bredde0.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddepk. Antall.Pris
IDEAL 30-1161P Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PGrå/oransje0.91 "14AWG22AWG0.66 "25407NOK
IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "15455NOK
IDEAL 30-1261J Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JGrå/oransje0.91 "14AWG22AWG0.66 "1501 779 NOK
IDEAL 30-1262J Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JGrå / Rød1.34 "8AWG18AWG0.94 "1001 493 NOK
IDEAL 30-1263J Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "501 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1162P Twist On Wire-kontakt 18-8 AWG PK20
417NOK /pakke