STAFFORD MFG Solution Series, todelt delte sveisbare akselkrager


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: 1018 , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Lav profil
StilModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
8MW100K
1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "401NOK
RFQ
A
8MW108K
1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "521NOK
RFQ
A
8MW104K
1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "603NOK
RFQ
A
8MW102K
1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "592NOK
RFQ
A
8MW112K
1-3 / 4 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW106K
1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
A
8MW110K
1-5 / 8 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW114K
1-7 / 8 "1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW200K
2"1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "890NOK
RFQ
A
8MW012K
3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "506NOK
RFQ
A
8MW014K
7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
2MWM010
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm235NOK
RFQ
B
2MWM012
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm241NOK
RFQ
B
2MWM014
14 mm-30mmM4 x 0.7 x 16 mm11mm255NOK
RFQ
B
2MWM015
15 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm273NOK
RFQ
B
2MWM016
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm274NOK
RFQ
B
2MWM017
17 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm276NOK
RFQ
B
2MWM018
18 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm277NOK
RFQ
C
2MWM020K
20 mm6 mm40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
RFQ
B
2MWM020
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm285NOK
RFQ
B
2MWM025
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm303NOK
RFQ
C
2MWM025K
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
RFQ
B
2MWM030
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm321NOK
RFQ
C
2MWM030K
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
C
2MWM035K
35 mm10mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
B
2MWM035
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm339NOK
RFQ
C
2MWM040K
40 mm12mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
B
2MWM040
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm393NOK
RFQ
B
2MWM045
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm607NOK
RFQ
C
2MWM045K
45 mm14mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM050
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm404NOK
RFQ
C
2MWM050K
50 mm14mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM055
55 mm-82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm417NOK
RFQ
C
2MWM055K
55 mm16mm82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM060
60 mm-88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm550NOK
RFQ
C
2MWM060K
60 mm18mm88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM065
65 mm-93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm958NOK
RFQ
C
2MWM065K
65 mm18mm93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
C
2MWM070K
70 mm20mm98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM070
70 mm-98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm1 266 NOK
RFQ
B
2MWM075
75 mm-103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm1 153 NOK
RFQ
C
2MWM075K
75 mm20mm103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM080
80 mm-108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm1 401 NOK
RFQ
C
2MWM080K
80 mm22mm108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?