Stafford Mfg 2MWM050K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 50 mm ID, 14 mm kilespor, 1018 stål | CJ6LLG

STAFFORD MFG 2MWM050K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 50 mm ID, 14 mm kilespor, 1018 stål

Vare: CJ6LLG Modell: 2MWM050K
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size50 mm
FinishSvart oksid
Klasse1018
Keyway størrelse14mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.78mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM8 x 1.25 x 25 mm
typenLav profil
Bredde19mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 8MW012K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 3/4 tommer ID, 3/16 tommer kilespor, 1018 stål | CJ6LJR 8MW012K3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "506NOK
RFQ
Stafford Mfg 8MW014K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 7/8 tommer ID, 3/16 tommer kilespor, 1018 stål | CJ6LJT 8MW014K7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 8MW100K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 1 tomme ID, 1/4 tomme kilespor, 1018 stål | CJ6LJU 8MW100K1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "401NOK
RFQ
Stafford Mfg 8MW102K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 1-1/8 tomme ID, 1/4 tomme kilespor, 1018 stål | CJ6LJV 8MW102K1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "592NOK
RFQ
Stafford Mfg 8MW104K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 1-1/4 tomme ID, 1/4 tomme kilespor, 1018 stål | CJ6LJW 8MW104K1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "603NOK
RFQ
Stafford Mfg 8MW106K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 1-3/8 tommer ID, 5/16 tommer kilespor, 1018 stål | CJ6LJX 8MW106K1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
Stafford Mfg 8MW108K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 1-1/2 tomme ID, 3/8 tomme kilespor, 1018 stål | CJ6LJY 8MW108K1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "521NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 2MWM050K sveisbar akselkrage, 2-delt splitt, 50 mm ID, 14 mm kilespor, 1018 stål