Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-1261J Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21

IDEAL 30-1261J Twist On Wire-kontakt 22-14 AWG PK150

På lager
Vare: AG9PUJ Modell: 30-1261JKryssreferanse: 21GR21

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 779 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGEGrå/oransje
Connector TypeVinge
Høyde0.91 "
Maks. Spenning600 VAC
Maks. Wire Kombinasjon(2) 14 AWG
Maks. Ledningsstørrelse14AWG
Min. Wire Kombinasjon(2) 20 AWG
Min. Ledningsstørrelse22AWG
Bredde0.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddepk. Antall.Pris
IDEAL 30-1161P Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PGrå/oransje0.91 "14AWG22AWG0.66 "25407NOK
IDEAL 30-1162P Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PGrå / Rød1.34 "8AWG18AWG0.94 "20417NOK
IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "15455NOK
IDEAL 30-1262J Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JGrå / Rød1.34 "8AWG18AWG0.94 "1001 493 NOK
IDEAL 30-1263J Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "501 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1261J Twist On Wire-kontakt 22-14 AWG PK150
1 779 NOK /pakke