Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24

IDEAL 30-1160 Twist On Wire-kontakt 20-10 AWG PK25

På lager
Vare: AG9PUM Modell: 30-1160Kryssreferanse: 21GR24

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
956NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGEGrå
Connector TypeVinge
Høyde1.69 "
Maks. Spenning600 VAC
Maks. Wire Kombinasjon(1) 10 AWG med (2) 12 AWG
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Wire Kombinasjon(1) 20 AWG med (1) 18 AWG
Min. Ledningsstørrelse20AWG
Bredde0.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)12.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25 30-6064Blå / Grå10521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1160 Twist On Wire-kontakt 20-10 AWG PK25
956NOK /pakke