DAYTON Kombinasjon Louver Demper


filtre
Flensbredde: 1.25 " , Materiale: Ekstrudert aluminium , Maks. Hastighet: 3500 fpm , Type: Justerbar spjeld
StilModellFritt områdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall kniverUtenfor høydeUtenfor breddePris (eks. mva)
A
45C672
.297 Square-Ft.6"9"211.5 "11.5 "3 481 NOK
A
45C680
2.12 Square-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "7 239 NOK
A
45C679
2.33 Square-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "9 521 NOK
A
45C682
5 Square-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "12 453 NOK
A
45C681
5.214 Square-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "14 818 NOK
A
45C673
8.504 Square-Ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "22 205 NOK
A
45C674
11.165 Square-Ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "25 470 NOK

Kombinasjon Louver Demper

Dayton kombinasjonsventilspjeld gir fullstendig beskyttelse til luftinntaks- og avtrekksåpningene mot ekstreme værforhold samtidig som de gir konstant luftstrøm. Disse enhetene har en 4-tommers kanalramme med drenerbare 45 grader faste blader for å gi overlegen motstand mot regn og rusk. De har også justerbare blader med en tett avstengning for å lukke åpningen helt om nødvendig. Disse enhetene har en flat fugleskjerm for å hindre fugler i å komme inn gjennom lamellene og blokkere luftstrømmen. Velg fra et omfattende utvalg av disse kombinasjonsventilspjeldene, tilgjengelig i høyder fra 6 til 54 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?