DAYTON 45C681 Kombinasjonsluftspjeld 48 x 36 | AD6FMP

DAYTON 45C681 Kombinert spjeldspjeld 48 x 36

På lager
Vare: AD6FMP Modell: 45C681

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon Louver Demper
Flensbredde1.25 "
Fritt område5.214 Square-Ft.
Innvendig høyde42 "
Innvendig bredde33 "
MaterialeEkstrudert aluminium
Maks. Eksos (CFM)5294
Maks. Inntak (CFM)3369
Maks. Hastighet3500 fpm
Min. Veggåpning (inn.)48H x 36W
Antall kniver10
Utenfor høyde47.5 "
Utenfor bredde35.5 "
typenJusterbar spjeld

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)95.25
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45/90)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall kniverUtenfor høydeUtenfor breddePris
DAYTON 45C672 spjeld 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 Square-Ft.6"9"211.5 "11.5 "3 665 NOK
DAYTON 45C673 Kombinasjonsluftspjeld 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Square-Ft.48 "51 "1153.5 "53.5 "22 777 NOK
DAYTON 45C674 Kombinasjonsluftspjeld 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Square-Ft.54 "57 "1259.5 "59.5 "26 688 NOK
DAYTON 45C679 Kombinasjonsluftspjeld 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Square-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "9 766 NOK
DAYTON 45C680 kombinasjonsdemper 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 Square-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "7 426 NOK
DAYTON 45C682 kombinasjons spjeld 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 Square-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "13 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45C681 Kombinert spjeldspjeld 48 x 36
15 112 NOK / enhet