Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25

IDEAL 30-6064 Twist On Wire-kontakt 20-10 AWG PK10

På lager
Vare: AG9PUN Modell: 30-6064Kryssreferanse: 21GR25
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
521NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGEBlå / Grå
Connector TypeVinge
Høyde1.69 "
Maks. Spenning600 VAC
Maks. Wire Kombinasjon(1) 10 AWG med (2) 12 AWG til (3) 10 AWG
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Wire Kombinasjon(1) 20 AWG med (1) til (2) 18 AWG
Min. Ledningsstørrelse20AWG
Bredde0.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24 30-1160Grå25956NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-6064 Twist On Wire-kontakt 20-10 AWG PK10
521NOK /pakke