Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-148 Wire Connector Crimp Nc-8 - Pakke med 1000 | AF2WLA 6YH46

IDEAL 30-148 Wire Connector Crimp Nc-8 - Pakke med 1000 stk

På lager
Vare: AF2WLA Modell: 30-148Kryssreferanse: 6YH46
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
4 486 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
FARGENaturlig
Isolasjonstypenylon
Lengde0.75 "
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon(1) 12 AWG med (4) 14 AWG
Min. Wire Kombinasjon(4) 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
IDEAL 30-247G Wire Connector Crimp 49 - Pakke med 100 | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100185NOK
IDEAL 30-248G Wire Connector Crimp Nc-8 - Pakke med 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100477NOK
IDEAL 30-146 Wire Connector Crimp Nc-2212 - Pakke med 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "10001 507 NOK
IDEAL 30-147 Wire Connector Crimp Nc-1610 - Pakke med 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "10001 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-148 Wire Connector Crimp Nc-8 - Pakke med 1000 stk
4 486 NOK /pakke