TEMPCO Swaged Cartridge Heater, 120 Volt, 10 "Leads


filtre
Ledningslengde: 10 " , Maks. Temp. Evne: 1400 Grader F , Precision Sheath Dia. Toleranse: +/- 0.002 " , Mantelmateriale: 321 rustfritt stål , Spenning: 120
StilModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
A
HDC00578
1 / 2 "5"106W / kvm. i.750478NOK
A
HDC00453
1 / 2 "2"170W / kvm. i.400382NOK
A
HDC00545
1 / 2 "4"136W / kvm. i.750436NOK
A
HDC00486
1 / 2 "2.5 "95W / kvm. i.300397NOK
A
HDC00642
1 / 2 "8"42W / kvm. i.500666NOK
A
HDC00606
1 / 2 "6"87W / kvm. i.750530NOK
A
HDC00603
1 / 2 "6"58W / kvm. i.500535NOK
A
HDC00427
1 / 2 "1"191W / kvm. i.150358NOK
A
HDC00022
1 / 4 "1.5 "255W / kvm. i.200346NOK
A
HDC00070
1 / 4 "4"73W / kvm. i.200405NOK
B
HDC20502
1 / 4 "7"100W / kvm. i.500577NOK
A
HDC00016
1 / 4 "1.5 "127W / kvm. i.100351NOK
A
HDC00045
1 / 4 "2.5 "159W / kvm. i.250361NOK
A
HDC00074
1 / 4 "4"109W / kvm. i.300405NOK
A
HDC00059
1 / 4 "3"153W / kvm. i.300347NOK
A
HDC00055
1 / 4 "3"102W / kvm. i.200363NOK
A
HDC00050
1 / 4 "3"51W / kvm. i.100363NOK
A
HDC00084
1 / 4 "5"113W / kvm. i.400454NOK
A
HDC00094
1 / 4 "6"104W / kvm. i.450502NOK
A
HDC00002
1 / 4 "1"204W / kvm. i.80366NOK
B
HDC20500
1 / 4 "4.5 "111W / kvm. i.350411NOK
A
HDC00063
1 / 4 "3.5 "127W / kvm. i.300381NOK
A
HDC00038
1 / 4 "2"212W / kvm. i.250333NOK
A
HDC00003
1 / 4 "1"255W / kvm. i.100346NOK
A
HDC00030
1 / 4 "2"85W / kvm. i.100348NOK
B
HDC19108
1 / 8 "2.5 "68W / kvm. i.50661NOK
B
HDC19109
1 / 8 "3"64W / kvm. i.60734NOK
B
HDC19105
1 / 8 "2"70W / kvm. i.40628NOK
B
HDC19100
1 / 8 "1.25 "90W / kvm. i.25601NOK
B
HDC19102
1 / 8 "1.25 "180W / kvm. i.50611NOK
B
HDC19107
1 / 8 "2"175W / kvm. i.100609NOK
B
HDC19103
1 / 8 "1.5 "80W / kvm. i.30635NOK
B
HDC19104
1 / 8 "1.5 "160W / kvm. i.60618NOK
A
HDC00408
3 / 8 "10 "54W / kvm. i.600641NOK
A
HDC00370
3 / 8 "7"78W / kvm. i.600571NOK
A
HDC00365
3 / 8 "7"33W / kvm. i.250566NOK
A
HDC00317
3 / 8 "5"57W / kvm. i.300432NOK
A
HDC00242
3 / 8 "3"85W / kvm. i.250385NOK
A
HDC00184
3 / 8 "2"226W / kvm. i.400361NOK
A
HDC00127
3 / 8 "1"170W / kvm. i.100325NOK
A
HDC00157
3 / 8 "1.5 "212W / kvm. i.250327NOK
A
HDC00289
3 / 8 "4"121W / kvm. i.500401NOK
A
HDC00263
3 / 8 "3.5 "99W / kvm. i.350402NOK
A
HDC00227
3 / 8 "2.5 "212W / kvm. i.500377NOK
A
HDC00279
3 / 8 "4"61W / kvm. i.250406NOK
A
HDC00347
3 / 8 "6"46W / kvm. i.300477NOK
A
HDC00128
3 / 8 "1"255W / kvm. i.150334NOK
A
HDC00251
3 / 8 "3"170W / kvm. i.500393NOK
A
HDC00382
3 / 8 "8"34W / kvm. i.300609NOK
A
HDC00356
3 / 8 "6"116W / kvm. i.750487NOK
A
HDC00775
5 / 8 "4"109W / kvm. i.750515NOK
A
HDC00755
5 / 8 "3"102W / kvm. i.500482NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?