Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO HDC00030 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 Inch | AD8XXJ 4NJC1

TEMPCO HDC00030 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 tommer

På lager
Vare: AD8XXJ Modell: HDC00030Kryssreferanse: 4NJC1
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwaged patronvarmer
Diameter1 / 4 "
Leddlengde10 "
Lengde2"
Maks. Temp. Evne1400 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale321 rustfritt stål
Spenning120
Watt Tetthet85W / kvm. i.
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO HDC19100 Swaged kassettvarmer 90 Watt / kvm. Tommer | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90W / kvm. i.25601NOK
TEMPCO HDC19102 Swaged Cartridge Heater 180 Watt / Sq. Tommer | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180W / kvm. i.50611NOK
TEMPCO HDC19103 Swaged patronvarmer 80 watt / kvm. Tommer | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80W / kvm. i.30635NOK
TEMPCO HDC19104 varmpatronvarmer 160 watt / kvm. Tommer | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160W / kvm. i.60618NOK
TEMPCO HDC19105 Swaged Cartridge Heater 70 Watt / kvm. Tommer | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70W / kvm. i.40628NOK
TEMPCO HDC19107 Swaged patronvarmer 175 Watt / kvm. Tommer | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175W / kvm. i.100609NOK
TEMPCO HDC19108 varmelegeme med patronpatron 68 watt / kvm. Tommer | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68W / kvm. i.50661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO HDC00030 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/4 tommer
348NOK / enhet