Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-247G Wire Connector Crimp 49 - Pakke med 100 | AE9RMT 6LU60

IDEAL 30-247G Wire Connector Crimp 49 - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE9RMT Modell: 30-247GKryssreferanse: 6LU60
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
FARGENaturlig
Isolasjonstypenylon
Lengde0.82 "
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon(1) 16 AWG med (1) 12 AWG
Min. Wire Kombinasjon(1) 22 AWG med (1) 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8546900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
IDEAL 30-248G Wire Connector Crimp Nc-8 - Pakke med 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100477NOK
IDEAL 30-146 Wire Connector Crimp Nc-2212 - Pakke med 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "10001 507 NOK
IDEAL 30-147 Wire Connector Crimp Nc-1610 - Pakke med 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "10001 809 NOK
IDEAL 30-148 Wire Connector Crimp Nc-8 - Pakke med 1000 | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "10004 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-247G Wire Connector Crimp 49 - pakke med 100 stk
185NOK /pakke