Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-452 Wire Connector Mutter 452 Red - Pakke med 100 | AF2WLF 6YH59

IDEAL 30-452 trådkoblingsmutter 452 rød - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AF2WLF Modell: 30-452Kryssreferanse: 6YH59

Få tak i det April 26, Fredag
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGERød
Connector Type452
Høyde1.23 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire KombinasjonMin. 2 # 18 - Maks. 4 # 10
Min. Wire Kombinasjon(2) 18 AWG
typenTwist-On
Bredde0.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningstypeFARGEConnector TypeHøydeLengdeMaks. SpenningtypenBreddepk. Antall.Pris
IDEAL 30-244J Wire Connector 344 Rød/gul - Pakke med 250 | AA2HDT 10K059 30-244JKobber - Solid og strandetRød / Gul3440.91 "1.24 "600Konturfløy0.94 "250999NOK
IDEAL 30-454 Wire Connector Mutter Wing Mutter Blå - Pakke med 25 | AD7LCQ 4FA28 30-454-Blå4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25265NOK
IDEAL 30-073J Wire Connector Mutter 73b Orange - Pakke med 300 | AE9RMK 6LU42 30-073JKobberoransje73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300563NOK
IDEAL 30-074J Wire Connector Mutter 74b Yellow Pk 175 | AE9RML 6LU43 30-074JKobberGul74B0.95 "-600Twist-On0.55 "175334NOK
IDEAL 30-076J Wire Connector Mutter 76b Red Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JKobberRød76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150519NOK
IDEAL 30-241J Wire Connector Mutter 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JKobberTan3411.12 "-600Twist-On0.53 "150500NOK
IDEAL 30-451J Wire Connector Mutter 451 Yellow - Pakke med 225 | AE9RMP 6LU51 30-451JKobberGul4511.01 "-600Twist-On0.69 "225584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-452 trådkoblingsmutter 452 rød - pakke med 100 stk
415NOK /pakke