Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-1039J Push-In-kontakt 3-ports blå PK 150 | AE6YJT 5VYJ7

IDEAL 30-1039J Push-In-kontakt 3-ports blå PK 150

På lager
Vare: AE6YJT Modell: 30-1039JKryssref: 5VYJ7
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
1 154 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn kontakten
FARGEBlå
Connector Type3 Port
Høyde0.45 "
Lengde0.78 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon14-10 Solid, 12-10 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 14-10 Tin-Bond Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG
Maks. Ledningsstørrelse10 faste, 10 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 10 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG
Min. Ledningsstørrelse14 faste, 12 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 14 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG
Wire Range14 til 10 AWG solid, 14 til 10 AWG strandet
LedningstypeKobber - Solid og strandet, strandet tinnbundet kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Polykarbonathus med ergonomisk grep

Produktvarianter

ProduktModellFARGEConnector TypeHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseWire Rangepk. Antall.Pris
IDEAL 30-1032 Push Inch Connector 2 Port Red - Pakke med 100 | AE3PHJ 5EKL2 30-1032Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet100270NOK
IDEAL 30-1033 Push Inch Connector 3 Port Orange - Pakke med 100 | AE3PHK 5EKL3 30-1033oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet100291NOK
IDEAL 30-1034 Push Inch Connector 4 Port Yellow - Pakke med 100 | AE3PHL 5EKL4 30-1034Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet100335NOK
IDEAL 30-1632 Push Inch Connector 2 Port Rød - Pakke med 5000 | AE3PHM 5EKL5 30-1632Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet500012 209 NOK
IDEAL 30-1633 Push Inch Connector 3 Port Orange - Pakke med 5000 | AE3PHN 5EKL6 30-1633oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet500012 403 NOK
IDEAL 30-1634 Push Inch Connector 4 Port Yellow - Pakke med 5000 | AE3PHP 5EKL7 30-1634Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet500013 463 NOK
IDEAL 30-1032J Push-In-kontakt 2-port rød - Pakke med 300 | AE6YJN 5VYJ3 30-1032JRød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG-300774NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1039J Push-In-kontakt 3-ports blå PK 150
1 154 NOK /pakke