Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-1032J Push-In-kontakt 2-port rød - Pakke med 300 | AE6YJN 5VYJ3

IDEAL 30-1032J Push-In-kontakt 2-ports rød - Pakke med 300 stk

På lager
Vare: AE6YJN Modell: 30-1032JKryssref: 5VYJ3
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
774NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn kontakten
FARGERød
Connector Type2 Port
Høyde0.38 "
Lengde0.78 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon20-12 fast, 16-12 strandet (mindre enn eller lik 19 streng), 18 strandet (7 tråd); 18-14 Tin-Bond Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG
Maks. Ledningsstørrelse12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG
Min. Ledningsstørrelse20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG
LedningstypeKobber - Solid og strandet, strandet tinnbundet kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Polykarbonathus med ergonomisk grep

Produktvarianter

ProduktModellFARGEConnector TypeHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseWire Rangepk. Antall.Pris
IDEAL 30-1032 Push Inch Connector 2 Port Red - Pakke med 100 | AE3PHJ 5EKL2 30-1032Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet100270NOK
IDEAL 30-1033 Push Inch Connector 3 Port Orange - Pakke med 100 | AE3PHK 5EKL3 30-1033oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet100291NOK
IDEAL 30-1034 Push Inch Connector 4 Port Yellow - Pakke med 100 | AE3PHL 5EKL4 30-1034Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet100335NOK
IDEAL 30-1632 Push Inch Connector 2 Port Rød - Pakke med 5000 | AE3PHM 5EKL5 30-1632Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet500012 209 NOK
IDEAL 30-1633 Push Inch Connector 3 Port Orange - Pakke med 5000 | AE3PHN 5EKL6 30-1633oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet500012 403 NOK
IDEAL 30-1634 Push Inch Connector 4 Port Yellow - Pakke med 5000 | AE3PHP 5EKL7 30-1634Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet500013 463 NOK
IDEAL 30-1033J Push-In Connector 3-Port Orange - Pakke med 250 | AE6YJP 5VYJ4 30-1033Joransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet250682NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1032J Push-In-kontakt 2-ports rød - Pakke med 300 stk
774NOK /pakke