WESTWARD Ratcheting Skiftenøkler

Designet for å gi rask stramming og løsne av muttere i trange rom. Er raskere enn vanlige skiftenøkler og brukes ofte i bil- og byggebransjen

filtre

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LEB26"9185NOK
A1LEB46.5 "1176NOK
A1LEB56.75 "12 "222NOK
A1 LEC310 "19mm133NOK
A1 LEC410.75 "20mm406NOK
A1 LEC510.75 "21mm514NOK
A1 LEC611.25 "22mm503NOK
WESTWARD -

Låse fleksibel metrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCN36.5 "10397NOK
A1LCN47.5 "12 "413NOK
A1LCN58"13430NOK
A1LCN68.5 "14mm429NOK
B1LCN79"15mm470NOK
B1LCN810 "17mm566NOK
B1LCN911 "19mm560NOK
B1LCP112.5 "21mm724NOK
B1LCP213 "22mm196NOK
B1LCP314 "24mm237NOK
B1LCP415 "25mm822NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCG73.5 "3/8 x 7/16 "167NOK
A1LCG95"5/8 x 11/16 "236NOK
A1LCH15.5 "3/4 x 7/8 "541NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCP55.5 "5 / 16 "361NOK
A1LCP66.5 "3 / 8 "380NOK
A1LCP77"7 / 16 "408NOK
A1LCP88"1 / 2 "446NOK
A1LCP98.5 "9 / 16 "470NOK
A1LCR19.5 "5 / 8 "473NOK
A1LCR210 "11 / 16 "488NOK
A1LCR311 "3 / 4 "625NOK
A1LCR412.5 "13 / 16 "646NOK
A1LCR513 "7 / 8 "723NOK
A1LCR614 "15 / 16 "862NOK
A1LCR715 "1"872NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A34E32519 11 / 16 "1.5 "1 651NOK
A34E32824 7 / 32 "1.75mm2 400NOK
A34E32624 7 / 32 "1-11 / 16 "2 266NOK
A34E32725.375 "1-13 / 16 "1 725NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCV613 "22mm99NOK
A1LCV814.187 "25mm426NOK
WESTWARD -

Standard metrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellFinishFleksibelt hodeMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCJ6Full polsk0 DegreesVanadiumstål13 "25mm94NOK
A5MZ26Full polsk0 DegreesStål7 61 / 64 "15mm253NOK
B34D941SatinNeiCR-V11 7 / 32 "21mm252NOK
WESTWARD -

Stubby metrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellFleksibelt hodeMaterialeTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
A3LU290 DegreesStål4 23 / 64 "Nei1337NOK
A3LU270 DegreesStål3 53 / 64 "Nei1033NOK
B35Z085JaChrome Vanadium Steel4 3 / 32 "Ja12 "211NOK
WESTWARD -

Ratcheting Skiftenøkler

StilModellleder Tykkelsehode~~POS=TRUNCMålingstypeMin. Arc SwingTotal lengdePris (eks. mva)
A54PN841 / 2 "standardSAE5 Degree12-1 / 2 "583NOK
RFQ
B54PP341 / 4 "OffsetSAE6 Degree5-7 / 8 "185NOK
RFQ
C54PP103 / 8 "FleksibelMetric5 Degree9-1 / 2 "476NOK
RFQ
D54PN869 / 16 "standardSAE5 Degree14 "725NOK
RFQ
WESTWARD -

Skrallekombinasjonsnøkler

StilModellAntall stykkerSluttstilFinishOffsetTotal lengdeReverseringSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A54PN98-splineFull polsk0 Degrees10 13 / 16 "NeiMetric-356NOK
B54PP16--Full polsk0 Degrees4 7 / 32 "NeiSAE-235NOK
RFQ
C54PP13--------197NOK
D54PP24--------234NOK
E54PN99--------386NOK
F54PP51-splineFull polsk15 Degrees7"JaMetric-210NOK
G54PP15-splineFull polsk0 Degrees4"NeiSAE-197NOK
H54PN45-Dobbel sekskantFull polsk0 Degrees25.75 "NeiSAE-3 116NOK
I54PN44-Dobbel sekskantFull polsk0 Degrees25.375 "NeiSAE-2 822NOK
J54PP55--Full polsk15 Degrees8.875 "JaMetric-330NOK
RFQ
K54PN61--Full polsk0 Degrees11.437 "NeiMetric-385NOK
RFQ
K54PN31--Full polsk0 Degrees9.75 "NeiSAE-279NOK
RFQ
K54PN30--Full polsk0 Degrees8.875 "NeiSAE-265NOK
RFQ
K54PN51--Full polsk0 Degrees6.5 "NeiMetric-174NOK
RFQ
K54PN32--Full polsk0 Degrees11.5 "NeiSAE-345NOK
RFQ
K54PN92--Full polsk0 Degrees7 11 / 16 "NeiMetric-258NOK
RFQ
K54PN81--Full polsk0 Degrees10 7 / 32 "NeiSAE-349NOK
RFQ
L54PP22--------197NOK
K54PN63--Full polsk0 Degrees13 "NeiMetric-455NOK
RFQ
M54PN29--------250NOK
N54PP20-splineFull polsk0 Degrees5.437 "NeiSAE-273NOK
O54PN82--------356NOK
P1LCT8--Full polsk0 Degrees13 "NeiSAE7 / 8 "427NOK
Q20 21VLXNUMX--Chrome Plating0 Degrees5.875 "NeiMetric9274NOK
K54PN55--Full polsk0 Degrees7.875 "NeiMetric-200NOK
RFQ
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A4NZN75 29 / 32 "5 / 16 "152NOK
A4NZN86 31 / 64 "11 / 32 "156NOK
A4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "484NOK
A4NZP28 21 / 32 "1 / 2 "582NOK
A4NZP410 15 / 64 "5 / 8 "202NOK
A4NZP510.875 "11 / 16 "219NOK
StilModellOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A4NZN40 Degrees10 13 / 16 "17mm676NOK
A4NZL80 Degrees8.156 "12 "176NOK
A4NZN10 Degrees9.25 "14mm182NOK
A4NZN20 Degrees9 13 / 16 "15mm605NOK
A4NZN50 Degrees11 13 / 32 "18mm688NOK
A4NZL40 Degrees5 29 / 32 "8465NOK
A4NZL715 Degrees7 21 / 32 "11161NOK
WESTWARD -

Skrallekombinasjonsnøkkel 5/16 tommer fleksibel

ModellSakPris (eks. mva)
3LU34AC9ZEY303NOK
WESTWARD -

Ratcheting-skiftenøkkel 1/4 x 5 / 16in. Offset

ModellSakPris (eks. mva)
5MX70AE4VDJ131NOK
WESTWARD -

Ratcheting-skiftenøkkel 8 x 9 mm dobbel ende

ModellSakPris (eks. mva)
1LCW4AB2DPR96NOK
WESTWARD -

Boksluttnøkkel, legert stål, krom, 16 mm, 18 mm hodestørrelse, 8 1/4 tommers lengde, standard

ModellSakPris (eks. mva)
54PP71CN2TJC207NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?