Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4NZN8 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 11/32 tommer røntgen | AD9BBC

WESTWARD 4NZN8 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 11/32 tommer X-bjelke

På lager
Vare: AD9BBC Modell: 4NZN8
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse11 / 32 "
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde6 31 / 64 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse11 / 32 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilVri håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 4NZN7 Ratcheting Combon Wrench 5/16 inch X-beam | AD9BBB 4NZN75 29 / 32 "5 / 16 "152NOK
WESTWARD 4NZN9 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 3/8 tommers røntgen | AD9BBD 4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "484NOK
WESTWARD 4NZP2 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 1/2 tommers røntgenstråle | AD9BBF 4NZP28 21 / 32 "1 / 2 "582NOK
WESTWARD 4NZP4 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 5/8 tommers røntgen | AD9BBH 4NZP410 15 / 64 "5 / 8 "202NOK
WESTWARD 4NZP5 Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 11/16 tommers røntgen | AD9BBJ 4NZP510.875 "11 / 16 "219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4NZN8 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 11/32 tommer X-bjelke
156NOK / enhet