Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1LEC4 Skratchøkkel 20 mm Spline | AB2DWA

WESTWARD 1LEC4 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 20mm Spline

På lager
Vare: AB2DWA Modell: 1LEC4
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse20mm
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde10.75 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse20mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilspline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1LEB2 Skratchøkkel 9 mm Spline | AB2DVN 1LEB26"9206NOK
WESTWARD 1LEB4 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 11mm Spline | AB2DVQ 1LEB46.5 "1138NOK
WESTWARD 1LEB5 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 12mm Spline | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "222NOK
WESTWARD 1LEC3 Skratchøkkel 19 mm Spline | AB2DVZ 1 LEC310 "19mm66NOK
WESTWARD 1LEC5 21mm skrallekombinasjonsnøkkel, full polsk finish | AB2DWB 1 LEC510.75 "21mm514NOK
WESTWARD 1LEC6 Skratchøkkel 22 mm Spline | AB2DWC 1 LEC611.25 "22mm503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1LEC4 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 20mm Spline
406NOK / enhet