Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3LU34 skrallekombinasjonsnøkkel 5/16 tommer fleksibel | AC9ZEY

WESTWARD 3LU34 Skrallekombinøkkel 5/16 tommer fleksibel

På lager
Vare: AC9ZEY Modell: 3LU34

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse5 / 16 "
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde5"
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilFleksibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3LU34 Skrallekombinøkkel 5/16 tommer fleksibel
303NOK / enhet