Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1LCG7 Skraldesperrenøkkel 3/8 x 7/16 S | AB2DKX

WESTWARD 1LCG7 Ratcheting Obstruction Wrench 3/8 x 7/16 S

På lager
Vare: AB2DKX Modell: 1LCG7
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting hindringsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse3/8 x 7/16 "
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde3.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/8 x 7/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilS-formet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1013
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1LCG9 Skraldesperrenøkkel 5/8 x 11/16 | AB2DKZ 1LCG95"5/8 x 11/16 "236NOK
WESTWARD 1LCH1 Skraldesperrenøkkel 3/4 x 7/8 S | AB2DLA 1LCH15.5 "3/4 x 7/8 "541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1LCG7 Ratcheting Obstruction Wrench 3/8 x 7/16 S
167NOK / enhet