Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MX70 Ratcheting Box-nøkkel 1/4 x 5/16 tommer. Offset | AE4VDJ

WESTWARD 5MX70 Ratcheting Box-nøkkel 1/4 x 5/16 tommer. Offset

På lager
Vare: AE4VDJ Modell: 5MX70Kryssref: 5MX75
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse1/4 x 5/16 "
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset25 Degrees
Total lengde4.375 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/4 x 5/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilDobbel boksende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MX70 Ratcheting Box-nøkkel 1/4 x 5/16 tommer. Offset
131NOK / enhet