Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1LCR4 skrallekombinasjonsnøkkel 13/16 tommer fleksibel | AB2DNC

WESTWARD 1LCR4 skrallekombinasjonsnøkkel 13/16 tommer fleksibel

På lager
Vare: AB2DNC Modell: 1LCR4
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode180 Degrees
Hodestørrelse13 / 16 "
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde12.5 "
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE
Størrelse13 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilLåsing Fleksibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1LCP5 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 5/16 tommer fleksibel | AB2DMU 1LCP55.5 "5 / 16 "361NOK
WESTWARD 1LCP6 Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 3/8 tommers fleksibel | AB2DMV 1LCP66.5 "3 / 8 "380NOK
WESTWARD 1LCP7 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 7/16 tommers fleksibel | AB2DMW 1LCP77"7 / 16 "408NOK
WESTWARD 1LCP8 Skratchøkkel 1/2 tommers fleksibel | AB2DMX 1LCP88"1 / 2 "446NOK
WESTWARD 1LCP9 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 9/16 tommers fleksibel | AB2DMY 1LCP98.5 "9 / 16 "470NOK
WESTWARD 1LCR1 Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 5/8 tommers fleksibel | AB2DMZ 1LCR19.5 "5 / 8 "473NOK
WESTWARD 1LCR2 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 11/16 tommer fleksibel | AB2DNA 1LCR210 "11 / 16 "488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1LCR4 skrallekombinasjonsnøkkel 13/16 tommer fleksibel
646NOK / enhet