Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54PP34 skrallenøkkel, 12 punkter, 11/32 tommers hodestørrelse, 5-7/8 tommers lengde, stål | CH3PWQ 54PP34

WESTWARD 54PP34 skrallenøkkel, 12 punkter, 11/32 tommers hodestørrelse, 5-7/8 tommers lengde, stål

På lager
Vare: CH3PWQ Modell: 54PP34Kryssreferanse: 54PP34
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
FinishChrome
GrepstilPlain
Håndtere fargeSølv
HåndtakstypeOne Piece
Hodestørrelse11 / 32 "
leder Tykkelse1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCOffset
MaterialeAlloy Steel
MålingstypeSAE
Min. Arc Swing6 Degree
Antall poeng12
Åpningstypeavrundet
Total lengde5-7 / 8 "
SkiftenøkkelformRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellleder Tykkelsehode~~POS=TRUNCMålingstypeMin. Arc SwingTotal lengdePris
WESTWARD 54PN86 skrallenøkkel, 12 punkter, 15/16 tommers hodestørrelse, 14 tommers lengde, krom, stål | CH3PWL 54PN86 54PN869 / 16 "standardSAE5 Degree14 "725NOK
WESTWARD 54PN84 skrallenøkkel, 12 punkter, 13/16 tommers hodestørrelse, 12-1/2 tommers lengde, stål | CH3PWM 54PN84 54PN841 / 2 "standardSAE5 Degree12-1 / 2 "583NOK
WESTWARD 54PP10 skrallenøkkel, 12 punkter, 16 mm hodestørrelse, 9-1/2 tomme lengde, krom, stål | CH3PWZ 54PP10 54PP103 / 8 "FleksibelMetric5 Degree9-1 / 2 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54PP34 skrallenøkkel, 12 punkter, 11/32 tommers hodestørrelse, 5-7/8 tommers lengde, stål
215NOK / enhet