DWYER INSTRUMENTS Trykk- og / eller vakuumtransdusere

Dwyer Instruments trykk- og/eller vakuumtransdusere overvåker differensialtrykk for luft og kompatible væsker med 0.5 % nøyaktighet. Utformingen av disse enhetene bruker doble trykksensorer som konverterer trykkendringene til et standard 4 til 20 mA utgangssignal eller feltvalgbar spenning. De er integrert med en valgfri LCD-indikator for å vise den lokale statusen og identifisere driftsforholdene. Disse svingerne har en null-tilbakestillingsknapp for enkel kalibrering og reduserer nedetiden for installasjonen. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse Dwyer Instruments-transduserne tilgjengelig i 0 til 15 PSI, 10 PSI, 100 PSI og 1000 PSI maks trykkområde.

filtre

Dwyer trykk- og/eller vakuumtransdusere overvåker differensialtrykket til luft og kompatible væsker med 0.5 % nøyaktighet. Utformingen av disse enhetene bruker doble trykksensorer som konverterer trykkendringene til et standard 4 til 20mA utgangssignal eller feltvalgbar spenning.
StilModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A629-02-CH-P2-E5-S120 psi0 til 10 psi7 077NOK
A629-03-CH-P2-E5-S150 psi0 til 25 psi7 311NOK
A629-04-CH-P2-E5-S1100 psi0 til 50 psi8 353NOK
A629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0 til 100 psi7 206NOK
StilModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AIS626-13-GH-P1-E1-S1600 psi0 til 300 psi7 980NOK
AIS626-14-GH-P1-E1-S11000 psi0 til 500 psi7 980NOK
DWYER INSTRUMENTS -

628 serie industrielle trykktransmittere

StilModellTilkoblingsstørrelseElektrisk forbindelseHousing MaterialMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A628-12-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål400 psig0 til 200 psig3 559NOK
A628-10-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål200 psig0 til 100 psig3 559NOK
A628-00-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål30 psig0 til 15 psia3 980NOK
A628-07-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål30 psig0 til 15 psig3 559NOK
A628-08-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål60 psig0 til 30 psig3 559NOK
A628-09-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål100 psig0 til 50 psig-
RFQ
A628-11-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål300 psig0 til 150 psig3 559NOK
A628-13-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål600 psig0 til 300 psig-
RFQ
A628-14-GH-P9-E1-S11 / 2 "-Rustfritt stål1000 psig0 til 500 psig-
RFQ
A628-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rustfritt stål200 psig0 til 100 psig2 750NOK
A628-11-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium300 psig0 til 150 psig3 543NOK
A628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium100 psig0 til 50 psig-
RFQ
A628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rustfritt stål100 psig0 til 50 psig2 750NOK
A628-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium200 psig0 til 100 psig3 487NOK
B628-14-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium1000 psig0 til 500 psig-
RFQ
A628-12-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium400 psig0 til 200 psig3 487NOK
A628-13-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium600 psig0 til 300 psig3 487NOK
A628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium60 psig0 til 30 psig-
RFQ
A628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "FørerRustfritt stål30 psig0 til 15 psia2 860NOK
A628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rustfritt stål60 psig0 til 30 psig2 750NOK
A628-10-GH-P1-E4-S11 / 4 "Mini Hirschman PluggRustfritt stål200 psig0 til 100 psig3 025NOK
A628-14-GH-P1-E4-S11 / 4 "Mini Hirschman PluggRustfritt stål1000 psig0 til 500 psig3 025NOK
A628-13-GH-P1-E4-S11 / 4 "Mini Hirschman PluggRustfritt stål600 psig0 til 300 psig3 025NOK
A628-12-GH-P1-E4-S11 / 4 "Mini Hirschman PluggRustfritt stål400 psig0 til 200 psig3 025NOK
A628-11-GH-P1-E4-S11 / 4 "Mini Hirschman PluggRustfritt stål300 psig0 til 150 psig3 025NOK
StilModellTilkoblingsstørrelseKlasseHousing MaterialSløyfemotstandMaks. PressKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A626-12-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm400 psig10 til 30V DC0 til 200 psig4 882NOK
A626-16-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm3000 psig10 til 30V DC0 til 1500 psig6 412NOK
A626-14-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm1000 psig10 til 30V DC0 til 500 psig-
RFQ
A626-13-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm600 psig10 til 30V DC0 til 300 psig4 882NOK
A626-17-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm4000 psig10 til 30V DC0 til 2000 psig5 771NOK
A626-11-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm300 psig10 til 30V DC0 til 150 psig-
RFQ
A626-10-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm200 psig10 til 30V DC0 til 100 psig5 424NOK
A626-09-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm100 psig10 til 30V DC0 til 50 psig-
RFQ
A626-08-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm60 psig10 til 30V DC0 til 30 psig-
RFQ
A626-07-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm30 psig10 til 30V DC0 til 15 psig5 424NOK
A626-18-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm6000 psig10 til 30V DC0 til 3000 psig-
RFQ
A626-19-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm7500 psig10 til 30V DC0 til 5000 psig-
RFQ
A626-26-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm10000 psig10 til 30V DC0 til 8000 psig-
RFQ
A626-15-GH-P9-E1-S11 / 2 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm2000 psig10 til 30V DC0 til 1000 psig-
RFQ
A626-12-GH-P1-E4-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm400 psig10 til 30V DC0 til 200 psig5 279NOK
A626-13-CH-P1-E5-S11 / 4 "Klasse 316LStøpt aluminium0 til 1300 Ohm600 psig10 til 30V DC0 til 300 psig5 590NOK
A626-18-GH-P1-E4-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm6000 psig10 til 30V DC0 til 3000 psig-
RFQ
A626-16-GH-P1-E4-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm3000 psig10 til 30V DC0 til 1500 psig-
RFQ
A626-14-GH-P1-E4-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm1000 psig10 til 30V DC0 til 500 psig5 279NOK
A626-19-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm7500 psig10 til 30V DC0 til 5000 psig-
RFQ
A626-16-CH-P1-E5-S11 / 4 "Klasse 316LStøpt aluminium0 til 1300 Ohm3000 psig10 til 30V DC0 til 1500 psig-
RFQ
A626-14-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm1000 psig10 til 30V DC0 til 500 psig5 030NOK
A626-11-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm300 psig10 til 30V DC0 til 150 psig5 030NOK
A626-11-GH-P1-E4-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm300 psig10 til 30V DC0 til 150 psig5 279NOK
A626-19-GH-P1-E4-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm7500 psig10 til 30V DC0 til 5000 psig-
RFQ
StilModelltrykk~~POS=TRUNC Range
AMS-1210.1", 0.25", 0.5" wc
RFQ
AMS-1111", 2", 5" wc
RFQ
StilModellVis enhetertrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ADPG-200Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 til 0 psig11 265NOK
ADPG-211Psi, Kilogram per Centimeter Squared, Bar0 til 5000 psig11 221NOK
ADPG-210Psi, Kilogram per Centimeter Squared, Bar, In HG, FT WC0 til 3000 psig11 221NOK
ADPG-209Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA0 til 1000 psig11 221NOK
ADPG-207Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared0 til 300 psig11 265NOK
ADPG-208Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared0 til 500 psig11 265NOK
ADPG-206Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Ounces pre Inch Squared, IN H2O0 til 200 psig11 265NOK
ADPG-202Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 15 psig11 265NOK
ADPG-203Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 30 psig11 265NOK
ADPG-204Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 50 psig11 372NOK
ADPG-205Psi, Kilogram per centimeter i kvadrat, Bar, I HG, FT WC, FT sjøvann, KPA, Uns pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 til 100 psig11 265NOK

Egenskaper

  • De er integrert med en valgfri LCD-indikator for å vise den lokale statusen og identifisere driftsforholdene.
  • Disse Dwyer-trykktransduserne har en null-tilbakestillingsknapp for enkel kalibrering og redusere installasjonsstans.
  • Dwayer Digitale trykkmålere i DPG-200-serien har aluminiumsdeksel for å overgå NEMA 4X (IP66) kvalifikasjoner og tåler bruk av tøffe eller utendørs miljøer. Disse Dwyer-trykkmålerne er utstyrt med 4-sifret LCD med bakgrunnsbelysning for å betjene dem og få avlesninger under forhold med lite lys. De kan brukes ved temperaturer fra 32 til 158 grader F. Disse Dwyer-trykkmålerne er ideelle for å måle trykket til væsker og ikke-brennbare gasser.
  • Merkevaren 626-serien industrielle trykktransmittere kapsling av støpt aluminium / rustfritt stål for å oppfylle NEMA 4X (IP66)-klassifiseringer for å beskytte i tøffe miljøer for å tillate utendørs overvåking eller i områder der det finnes støv og partikler. De kan brukes ved temperaturer fra 0 til 200 grader F. Disse Dwyer-trykktransmitterne er utstyrt med piezo-resistive sensorer for en nøyaktighet på 0.25 % fullskala nøyaktighet.

Arbeidsmekanisme

  • Trykktransdusere bruker vanligvis et føleelement, for eksempel en diafragma eller et piezoelektrisk materiale, som deformeres som svar på påført trykk. Denne deformasjonen genererer et elektrisk signal proporsjonalt med trykket som måles. Det elektriske signalet blir deretter kondisjonert og forsterket for å gi en utgang som representerer trykkavlesningen. Trykktransdusere kan bruke ulike sensorteknologier, inkludert strekkmålere, kapasitive eller piezoresistive elementer, for å måle trykket nøyaktig.
  • Vakuumtransdusere fungerer på samme måte som trykktransdusere, men er spesielt utviklet for å måle undertrykk eller vakuumnivåer. De kan bruke lignende sensorelementer og teknologier som trykktransdusere, men er kalibrert for nøyaktig å måle og tolke vakuumnivåer. Føleelementet reagerer på reduksjonen i trykket, og genererer et elektrisk signal som konverteres til en utgang proporsjonal med vakuumnivået.
  • Ofte Stilte Spørsmål

    Hva er nøyaktigheten til digitale trykkmålere i DPG-200-serien?

    0.25 % full skala.

    Hva er poengene du bør vurdere når du installerer denne Dwyer-trykktransduseren/senderen?

    • Under installasjonen er det viktig å sørge for at både enhetens og prosessens tetningsflater er grundig rengjort og uskadet. For å forhindre potensielle lekkasjer, er det avgjørende å bruke riktig verktøy når du skruer eller skru av enheten.
    • Det er viktig å utvise forsiktighet og unngå overstramming, da dette kan føre til unøyaktige testresultater og potensielt gjengebrudd, som kan føre til lekkasjer. Ved å sikre riktig tetthet vil ikke ytelsen til senderne bli kompromittert, noe som gir pålitelig drift uten lekkasjer.

    Krever Dwyer trykkmålere vedlikehold?

    Disse Dwyer trykkmålerne krever ingen smøring eller periodisk service. Brukere trenger bare å holde kabinettet utvendig og dekke rent og koble fra trykkledningene noen ganger for å lufte målere til atmosfæren for ny nullstilling.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?