Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 628-11-GH-P1-E4-S1 trykktransduser, 0 til 150 PSI +/-1pct | AC8TTK 3DRL5

DWYER INSTRUMENTS 628-11-GH-P1-E4-S1 trykktransduser, 0 til 150 PSI +/- 1pct

På lager
Vare: AC8TTK Model: 628-11-GH-P1-E4-S1Kryssreferanse: 3DRL5
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
2 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
Elektrisk forbindelseMini Hirschman Plugg
KlasseGrade 316, Grade 316L
Housing MaterialRustfritt stål
BoligtypeGenerelt formål
IP RatingIP 66
Sløyfemotstand0 til 1000 Ohm
Maks. Strøm38 mA
Maks. Press300 psig
NEMA-vurdering4X
Driftstemp. Område0 grader. til 200 grader. F
Produksjon4 til 20 mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves13 til 30V DC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psig
Responstid300 msek.
Termisk feil-/+ 0.02 %
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseElektrisk forbindelseHousing MaterialMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 trykktransduser, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "FørerRustfritt stål30 psig0 til 15 psia2 806 NOK
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 trykktransduser, 0 til 15 PSI, rør | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium30 psig0 til 15 psig3 487 NOK
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 trykktransduser, 0 til 15 PSI, 36 tommers ledning | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rustfritt stål30 psig0 til 15 psig2 699 NOK
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 trykktransduser, 0 til 30 PSI, rør | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium60 psig0 til 30 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 trykktransduser, 0 til 30 PSI, 36 tommers ledning | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rustfritt stål60 psig0 til 30 psig2 699 NOK
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 trykktransduser, 0 til 50 PSI, rør | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Terminalkort med ledningstilkoblingStøpt aluminium100 psig0 til 50 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 trykktransduser, 0 til 50 PSI, 36 tommers ledning | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rustfritt stål100 psig0 til 50 psig2 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 628-11-GH-P1-E4-S1 trykktransduser, 0 til 150 PSI +/- 1pct
2 968 NOK / enhet