Dwyer 628-13-GH-P9-E1-S1 trykktransduser / transmitter måler vakuum, enten som positivt absolutt trykk eller negativt manometertrykk. Den er ideell for væskestyring, romfart og bilapplikasjoner og brukes med hydraulikk, pumper og kompressorer.
Egenskaper:
- Denne 628-13-GH-P9-E1-S1 Dwyer-trykksenderen/-svingeren har et kompakt og robust NEMA 4X-kabinett for generell bruk for å beskytte mot korrosjon, vannsprut og vindblåst støv eller regn.
- Den tilbyr et kompensert temperaturområde fra 0 til 175 grader Fahrenheit.
- Denne enheten har en +/-1 % fullskala nøyaktighetssensor og korrosjonsbestandige 316L rustfritt stål fuktede deler for å tillate drift under fuktige forhold.
Kompatibelt tilbehør:
- Dwyer A-164-kabler: Disse 5-meters kablene kommer med M-12 4-pinners hunnkontakter.
- Dwyer A-62X-LCD-skjermer: De er feltoppgraderbare LCD-skjermer, og produserer en fullstendig, rimelig løsning for lokal indikasjon av luftstrøm.
Standarder og godkjenninger:
- CE
- IKKE MIN
- NSF
- ANSI
- UL
- NEPA 20
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en trykktransmitter og en trykktransduser?
A. En trykktransduser konverterer trykk til et elektrisk signal. Mens en trykktransmitter også modulerer, forsterker og sender det produserte elektroniske signalet.
Sp. Hva er punktene å huske på når du installerer denne Dwyer-trykktransduseren/senderen?
A.
Under installasjonen, sørg for at enhetens og prosessens tetningsflater er plettfrie og uskadde. - For å forhindre potensialet for lekkasjer, skru eller skru av enheten kun med riktig verktøy og stram alltid senderen i henhold til produsentens anbefalinger.
- Vær forsiktig så du ikke stram for mye, da dette kan føre til unøyaktige testresultater og potensial for gjengebrudd som kan føre til lekkasjer.
- Ytelsen til senderne vil ikke bli skadet av riktig tetthet, noe som sikrer drift uten lekkasjer.
Q. Hva er rekkevidden til trykktransmitteren?
A. For et prosesstrykkområde på 0 til 350 psi, er trykktransmitteren kalibrert til å produsere et strømområde på 4 til 20mA.
Q. Hva slags signal brukes i en trykktransmitter?
A. En trykktransmitter, i motsetning til en transduser med spenningsutgang, har en strømutgang med lav impedans som gir analoge 4 - 20mA signaler.