VIBCO Pneumatiske vibratorer

Ideell for tung bruk i støperier, papiranlegg eller kjemisk industri. Kan resirkulere en viss mengde trykkluft for å øke vibrasjonsfrekvensen (maks. 24000 vpm) og forhindre demping under alvorlige belastninger. Finnes i varianter av aluminium, støpejern, plast og stål

filtre

VIBCO -

MLT-serien, sanitære stille turbinvibratorer

StilModellMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AMLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "3 839NOK
BMLT-320-4.25 "6.375 "4"5 857NOK
CMLT-250-3.375 "5"3.5 "4 846NOK
AMLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "3 644NOK
DMLT-190200 Grader F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 532NOK
DMLT-190HT350 Grader F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "5 295NOK
VIBCO -

GIO Series Silent Pneumatic Vibrator

Vibco GIO-serien stille pneumatiske vibratorer er designet for kraftige og effektive vibrasjoner i materialflyt, komprimering og separasjonsapplikasjoner. Disse stillegående pneumatiske vibratorene i Vibco GIO-serien er egnet for kontinuerlig drift uten overoppheting eller å kreve pauser. De tilbyr universell monteringskompatibilitet for enkel installasjon på forskjellig utstyr eller strukturer. Disse vibratorene har en slitesterk plastkonstruksjon med høy tetthet for langvarig ytelse. De kommer med en monteringsplate for å tillate tilpasning og fleksibilitet i installasjonen basert på spesifikke behov og krav.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AGIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 598NOK
AGIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 359NOK
AGIO-1002"3.25 "1.625 "2 136NOK
AGIO-1302.25 "3.75 "1.875 "2 304NOK
VIBCO -

BVS-serie turbinvibrator

StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABVS-510F----8 170NOK
ABVS-510FS----8 127NOK
BBVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "3 073NOK
CBVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "4 111NOK
DBVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"4 878NOK
EBVS-57080 psi7.25 "10.187 "5.437 "12 087NOK
FBVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "3 589NOK
GBVS-51080 psi5.75 "8 15 / 16 "4.75 "7 444NOK
HBVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "3 289NOK
IBVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "2 912NOK
JBVS-38080 psi5 13 / 16 "7 15 / 16 "4.75 "6 209NOK
StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "2 906NOK
ABBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "2 279NOK
ABBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 316NOK
ABBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 124NOK
VIBCO -

Modell 50 pneumatisk vibrator

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A50-1S4 9 / 16 "4.5 "2"3 358NOK
A50-1-EM4 9 / 16 "4.5 "2"5 046NOK
B50-14 9 / 16 "4.5 "2"3 221NOK
A50-1S-EM4 9 / 16 "4.5 "2"4 739NOK
B50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "4 767NOK
A50-1-1 / 4S6.375 "6"2.5 "5 069NOK
A50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "6 654NOK
A50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"8 064NOK
A50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"5 176NOK
B50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"5 434NOK
A50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"7 564NOK
A50-2S-EM8.125 "9"3.5 "8 414NOK
A50-2-EM8.125 "9"3.5 "7 967NOK
A50-2S8.125 "9"3.5 "6 090NOK
B50-28.125 "9"3.5 "6 377NOK
A50-3-EM9.125 "10.5 "4.5 "14 315NOK
A50-2LS9.375 "9"3.5 "9 770NOK
B50-2L9.375 "9"3.5 "9 167NOK
A50-2L-EM9.375 "9"3.5 "11 420NOK
A50-3L-EM13.5 "10.5 "4.5 "19 017NOK
A50-3LS-EM13.5 "10.5 "4.5 "19 303NOK
VIBCO -

MLTSS-serie, stille, turbinvibrator i rustfritt stål

StilModellMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AMLTSS-320-316L-3.187 "6"4"13 071NOK
BMLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "6 703NOK
BMLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "7 526NOK
AMLTSS-320-3.187 "6"4"10 788NOK
BMLTSS-190200 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "7 233NOK
BMLTSS-190HT350 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "8 978NOK
VIBCO -

Pneumatiske vibratorer

StilModellVibratortypeDutyHousing MaterialMaks. PressMonteringTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABV-60BallKontinuerligstøpejern60 psiUniversell2.5 "3.875 "1 11 / 16 "3 040NOK
BV-100BallKontinuerligstøpejern60 psiUniversell2"3.875 "1 11 / 16 "2 638NOK
ABV-250BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell3 15 / 16 "6.75 "2.437 "3 345NOK
CV-130BallKontinuerligMalt støpejern60 psiUniversell2 5 / 16 "4.875 "1 15 / 16 "2 728NOK
BV-380BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell4.88 "6.875 "2 15 / 16 "4 775NOK
BV-320BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell4.88 "5 9 / 16 "2.75 "3 678NOK
DV-190BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell3.187 "5 1 / 16 "2.187 "3 571NOK
EVC-130BallKontinuerligAluminum-Clamp On, Universal---5 781NOK
BV-250BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell3.5 "5 9 / 16 "2.437 "3 359NOK
FCCW-2000Heavy DutyKontinuerlig---7.13 "6.875 "7.75 "13 709NOK
FCCF-2000Kraftig turbinKontinuerligstøpejern80 psiFot7.13 "7.5 "8 1 / 16 "15 186NOK
GCCW-5000Kraftig turbinKontinuerlig-80 psi-9.75 "8.625 "8.625 "24 066NOK
FCCF-5000Kraftig turbinKontinuerligstøpejern80 psiFot8.88 "10.25 "8.625 "16 669NOK
HCCL-5000Kraftig turbinKontinuerligstøpejern80 psi-8.63 "9.375 "8.625 "16 287NOK
ISVR-8000Høy frekvensKontinuerlig---9"9.375 "6.375 "20 932NOK
GSVRWS-6500Høy frekvensKontinuerlig-100 psi-9.875 "8.625 "8.625 "24 482NOK
ISVRF-5500Høy frekvensKontinuerlig---8.125 "10.25 "6.125 "15 847NOK
ISVRL-5500SRLHøy frekvensKontinuerlig--Stiv, Lug-stil---14 294NOK
ISVRFS-4000Høy frekvensKontinuerlig---7.375 "8 1 / 16 "7.625 "16 254NOK
ISVRLS-5500Høy frekvensKontinuerlig---9.25 "8 1 / 16 "9.5 "19 431NOK
ISVRL-6500SRLHøy frekvensKontinuerlig--Stiv, Lug-stil---14 045NOK
ISVRLS-6500Høy frekvensKontinuerlig---9.25 "8 1 / 16 "9.5 "20 878NOK
ISVRLS-4000Høy frekvensKontinuerlig---7.5 "7"8"15 100NOK
JKA-2-1 / 2Intern betongintermittent-80 psi----21 621NOK
JKA-1-3 / 4Intern betongintermittent-80 psi----18 897NOK
VIBCO -

VS-serien turbinvibrator

StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AVS-10060 psi2"3.875 "1.875 "2 783NOK
BVS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"2 497NOK
CVS-32080 psi4.75 "5.5 "4"4 556NOK
DVS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "5 987NOK
EVS-16080 psi3"5.125 "2.875 "2 864NOK
FVS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "3 400NOK
StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "3 126NOK
ABV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "3 375NOK
ABV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "4 314NOK
ABV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "4 551NOK
StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABB-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 855NOK
ABB-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 261NOK
ABB-1002"3.25 "1 9 / 16 "2 448NOK
ABB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "2 718NOK
VIBCO -

Modell 55 pneumatisk vibrator

StilModellHousing MaterialTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A55-1-1 / 4Sstøpejern5.625 "6"2.5 "3 200NOK
A55-1Sstøpejern3.875 "4.5 "2"2 391NOK
A55-1-1 / 2Sstøpejern7.25 "9"3.5 "4 208NOK
A55-2Sstøpejern7.25 "9"3 13 / 16 "4 547NOK
A55-3Sstøpejern9.437 "10.5 "5"8 175NOK
B55-2Stål7.25 "9"3.5 "4 323NOK
B55-1-1 / 2Stål7.25 "9"3.5 "4 034NOK
B55-1-1 / 4Stål5.625 "6"2.5 "2 977NOK
B55-3Stål9.437 "10.5 "5"8 750NOK
B55-1Stål3.875 "4.5 "2"2 285NOK
VIBCO -

Silent Turbine Vibrator

StilModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AMHI-100Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 988NOK
AMHI-130Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 633NOK
BMHI-250Aluminum-3.375 "5"3.5 "4 956NOK
CMHI-320HTAluminum350 Grader F4.25 "6.375 "4"8 727NOK
DMHI-100SAluminum-2.5 "3.5 "1.875 "4 309NOK
EMHI-190Aluminum-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 262NOK
FMHI-320Aluminum200 Grader F4.25 "6.375 "4"6 095NOK
GMHISS-130Rustfritt stål-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "6 108NOK
HMHISS-320Rustfritt stål-4 9 / 16 "6"4"11 536NOK
GMHISS-190Rustfritt stål-3 1 / 16 "5.125 "3.38 "7 104NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?