Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO MLTSS-130HA Silent Turbine Vibrator 75 Lb. | AF9NHH 30FW99

VIBCO MLTSS-130HA Silent Turbine Vibrator 75 Lb.

På lager
Vare: AF9NHH Modell: MLTSS-130HAKryssreferanse: 30FW99
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
7 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet750 lb.
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
DutyKontinuerlig
Force Force75 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Innløpsport1 / 8 "PT
Maks. Press80 maks.
MonteringKanaljern og monteringsplate anbefales
MonteringsplateNei
LyddemperValgfritt
Outlet Port1 / 4 "PT
Total høyde2 9 / 16 "
Total lengde3.5 "
Samlet bredde1.875 "
Hastighet @ 60 psi8600 vpm
Hastighet @ 80 psi10,500 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8479899895

Produktdetaljer:

    • Undermerke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO MLTSS-130 Silent Turbin Vibrator 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "6 703 NOK
VIBCO MLTSS-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "7 233 NOK
VIBCO MLTSS-190HT Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "8 978 NOK
VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"10 788 NOK
VIBCO MLTSS-320-316L Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"13 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO MLTSS-130HA Silent Turbine Vibrator 75 Lb.
7 526 NOK / enhet