VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHL 30FX03

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.

På lager
Vare: AF9NHL Modell: MLTSS-320Kryssreferanse: 30FX03

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet6000 lb.
CFM @ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Force Force600 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press80 maks.
MonteringKanaljern og monteringsplate anbefales
MonteringsplateNei
LyddemperValgfritt
Outlet Port1 / 2 "PT
Total høyde3.187 "
Total lengde6"
Samlet bredde4"
Hastighet @ 60 psi5500 vpm
Hastighet @ 80 psi6800 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.985
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8479899895

Produktdetaljer:

    • Undermerke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO MLTSS-130 Silent Turbin Vibrator 75 Lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "6 703 NOK
VIBCO MLTSS-130HA Silent Turbine Vibrator 75 Lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "7 526 NOK
VIBCO MLTSS-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "7 233 NOK
VIBCO MLTSS-190HT Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "8 978 NOK
VIBCO MLTSS-320-316L Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"13 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.
10 788 NOK / enhet