Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO BV-130 pneumatisk vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90

VIBCO BV-130 pneumatisk vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi

På lager
Vare: AD8BHG Modell: BV-130Kryssreferanse: 4HT90
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
3 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
KulematerialeHerdet stål
Beholderens vektkapasitet800 lb.
CFM @ 60 psi7.5
dB @ 60 psi76
DutyKontinuerlig
Force Force80 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 8 "PT
Maks. Press60 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringUniversell
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A326
Outlet Port1 / 4 "PT
Total høyde2.75 "
Total lengde4.875 "
Samlet bredde1 15 / 16 "
Hastighet @ 60 psi19,000 vpm
VibratortypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO BV-190 pneumatisk vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "3 375 NOK
VIBCO BV-320 pneumatisk vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "4 314 NOK
VIBCO BV-380 Pneumatisk Vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "4 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO BV-130 pneumatisk vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi
3 126 NOK / enhet