VIBCO BV-380 Pneumatisk Vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94

VIBCO BV-380 pneumatisk vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi

På lager
Vare: AD8BHL Modell: BV-380Kryssreferanse: 4HT94

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
KulematerialeHerdet stål
Beholderens vektkapasitet6000 lb.
CFM @ 60 psi15
CFM @ 80 PSI20
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi82
DutyKontinuerlig
Force Force600 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringUniversell
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A327
Outlet Port3 / 8 "PT
Total høyde5.75 "
Total lengde7.875 "
Samlet bredde2 15 / 16 "
Hastighet @ 60 psi6200 vpm
Hastighet @ 80 psi6500 vpm
VibratortypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO BV-130 pneumatisk vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "3 126 NOK
VIBCO BV-190 pneumatisk vibrator 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "3 375 NOK
VIBCO BV-320 pneumatisk vibrator 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "4 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO BV-380 pneumatisk vibrator 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi
4 551 NOK / enhet