Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO BV-60 pneumatisk vibrator 55 Lb 24000vpm 60psi | AD8BHM 4HT95

VIBCO BV-60 pneumatisk vibrator 55 Lb 24000vpm 60psi

På lager
Vare: AD8BHM Modell: BV-60Kryssreferanse: 4HT95
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
3 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
KulematerialeHerdet stål
Beholderens vektkapasitet550 lb.
CFM @ 60 psi6
dB @ 60 psi74
DutyKontinuerlig
Force Force55 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 8 "PT
Maks. Press60 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringUniversell
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A325
Outlet Port1 / 8 "PT
Total høyde2.5 "
Total lengde3.875 "
Samlet bredde1 11 / 16 "
Hastighet @ 60 psi24,000 vpm
VibratortypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVibratortypeDutyHousing MaterialMaks. PressMonteringTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO KA-1-3 / 4 pneumatisk vibrator 800 lb 17000 vpm 80 psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Intern betongintermittent-80 psi----18 897 NOK
VIBCO KA-1-3 / 8 pneumatisk vibrator 450 lb 18000 vpm 80 psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Intern betongintermittent-80 psi----18 400 NOK
VIBCO KA-2-1/2 pneumatisk vibrator 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Intern betongintermittent-80 psi----21 621 NOK
VIBCO KA-3 pneumatisk vibrator 3200 lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Intern betongintermittent-80 psi----25 595 NOK
VIBCO 10-1 Pneumatisk vibrator 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1StempelKontinuerligStål80 psiSlutt1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "3 006 NOK
VIBCO 10-1-1/4 pneumatisk vibrator 325 lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4StempelKontinuerligStål80 psiSlutt2 15 / 16 "9.25 "2.25 "4 027 NOK
VIBCO 10-3/4 pneumatisk vibrator 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4StempelKontinuerligStål80 psiSlutt1 15 / 16 "5.5 "1.25 "3 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO BV-60 pneumatisk vibrator 55 Lb 24000vpm 60psi
3 040 NOK / enhet