Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B10F-3/4 Tannhjul 2.300 Ytre diameter # 50 | AB2BTE 1L147

TSUBAKI 50B10F-3/4 Tannhjul 2.300 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BTE Modell: 50B10F-3/4Kryssreferanse: 1L147

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner10
Utenfor Dia.2.3 "
Pitch Dia.2.023 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 50B10F-7/8 Tannhjul 2.300 Ytre diameter # 50 | AE9PDC 6L928 50B10F-7/87 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway385NOK
TSUBAKI 50B10F-1 Tannhjul 2.300 Ytre diameter # 50 | AE9PDD 6L929 50B10F-11"Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B10F-3/4 Tannhjul 2.300 Ytre diameter #50
390NOK / enhet