Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B10F-1 Tannhjul 2.300 Ytre diameter # 50 | AE9PDD 6L929

TSUBAKI 50B10F-1 Tannhjul 2.300 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AE9PDD Modell: 50B10F-1Kryssreferanse: 6L929
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner10
Utenfor Dia.2.3 "
Pitch Dia.2.023 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringSetscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 50B10F-3/4 Tannhjul 2.300 Ytre diameter # 50 | AB2BTE 1L147 50B10F-3/43 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway390NOK
TSUBAKI 50B10F-7/8 Tannhjul 2.300 Ytre diameter # 50 | AE9PDC 6L928 50B10F-7/87 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B10F-1 Tannhjul 2.300 Ytre diameter #50
386NOK / enhet