VIBCO KA-1-3 / 8 pneumatisk vibrator 450 lb 18000 vpm 80 psi | AD8APH 4HP67

VIBCO KA-1-3/8 pneumatisk vibrator 450lb 18000vpm 80 Psi

På lager
Vare: AD8APH Modell: KA-1-3/8Kryssreferanse: 4HP67

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
CFM @ 80 PSI21.5
Dutyintermittent
Force Force450 lb.
Hodestørrelse1-3/8" x 10-3/4"
Slangelengde10ft.
Maks. Kubikkmeter per time20 cu. yd./time.
Maks. Press80 psi
MonteringsplateSolgt separat
Hastighet @ 60 psi17,000 vpm
Hastighet @ 80 psi18,000 vpm
VibratortypeIntern betong

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)64.01
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVibratortypeDutyHousing MaterialMaks. PressMonteringTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO KA-1-3 / 4 pneumatisk vibrator 800 lb 17000 vpm 80 psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Intern betongintermittent-80 psi----18 897 NOK
VIBCO KA-2-1/2 pneumatisk vibrator 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Intern betongintermittent-80 psi----21 621 NOK
VIBCO KA-3 pneumatisk vibrator 3200 lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Intern betongintermittent-80 psi----25 595 NOK
VIBCO 10-1 Pneumatisk vibrator 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1StempelKontinuerligStål80 psiSlutt1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "3 006 NOK
VIBCO 10-1-1/4 pneumatisk vibrator 325 lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4StempelKontinuerligStål80 psiSlutt2 15 / 16 "9.25 "2.25 "4 027 NOK
VIBCO 10-3/4 pneumatisk vibrator 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4StempelKontinuerligStål80 psiSlutt1 15 / 16 "5.5 "1.25 "3 123 NOK
VIBCO 10-5/8 pneumatisk vibrator 148lb 12000vpm 80psi | AD8BFE 4HT28 10-5/8StempelKontinuerligStål80 psiSlutt1.875 "5.5 "1.125 "2 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO KA-1-3/8 pneumatisk vibrator 450lb 18000vpm 80 Psi
18 400 NOK / enhet