VIBCO VS-380 pneumatisk vibrator 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750

VIBCO VS-380 pneumatisk vibrator 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi

På lager
Vare: AE9NXX Modell: VS-380Kryssreferanse: 6L750

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet7250 lb.
CFM @ 60 psi16
CFM @ 80 PSI17
dB @ 80 psi72
DutyKontinuerlig
Force Force725 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringFot
MonteringsplateSolgt separat
LyddemperInkludert
Total høyde4.88 "
Total lengde6.875 "
Samlet bredde4.75 "
Hastighet @ 60 psi4600 vpm
Hastighet @ 80 psi5200 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO VS-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 psi2"3.875 "1.875 "2 783 NOK
VIBCO VS-160 pneumatisk vibrator 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 psi3"5.125 "2.875 "2 864 NOK
VIBCO VS-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"2 497 NOK
VIBCO VS-190 pneumatisk vibrator 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "3 400 NOK
VIBCO VS-320 pneumatisk vibrator 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"4 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO VS-380 pneumatisk vibrator 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi
5 987 NOK / enhet