Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO VS-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35

VIBCO VS-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi

På lager
Vare: AD8BUV Modell: VS-100Kryssref: 4HV35
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
2 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet200 lb.
CFM @ 60 psi4
dB @ 60 psi66
DutyKontinuerlig
Force Force20 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 8 "PT
Maks. Press60 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringFot
MonteringsplateSolgt separat
LyddemperInkludert
Total høyde2"
Total lengde3.875 "
Samlet bredde1.875 "
Hastighet @ 60 psi12,000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO VS-160 pneumatisk vibrator 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 psi3"5.125 "2.875 "2 864 NOK
VIBCO VS-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"2 497 NOK
VIBCO VS-190 pneumatisk vibrator 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "3 400 NOK
VIBCO VS-320 pneumatisk vibrator 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"4 556 NOK
VIBCO VS-380 pneumatisk vibrator 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 VS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "5 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO VS-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi
2 783 NOK / enhet