Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb. | AF9NHF 30FW97

VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.

På lager
Vare: AF9NHF Modell: MLT-320Kryssreferanse: 30FW97
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
5 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet5000 lb.
CFM @ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Force Force600 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press80 maks.
MonteringKanaljern og monteringsplate anbefales
MonteringsplateNei
LyddemperValgfritt
Outlet Port1 / 2 "PT
Total høyde4.25 "
Total lengde6.375 "
Samlet bredde4"
Hastighet @ 60 psi5500 vpm
Hastighet @ 80 psi6800 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9598
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8479899895

Produktdetaljer:

    • Undermerke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO MLT-100 Silent Turbine Vibrator 20 Lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "3 839 NOK
VIBCO MLT-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "3 644 NOK
VIBCO MLT-190 Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 Grader F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 532 NOK
VIBCO MLT-190HT Silent Turbine Vibrator 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 Grader F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "5 295 NOK
VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb. | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "4 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.
5 857 NOK / enhet