Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO MHISS-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb. | AF9NGX 30FW89

VIBCO MHISS-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb.

På lager
Vare: AF9NGX Modell: MHISS-130Kryssreferanse: 30FW89
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
6 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
DutyKontinuerlig
Force Force300 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Innløpsport1 / 8 "PT
Maks. Press80 maks.
MonteringKanaljern og monteringsplate anbefales
MonteringsplateNei
LyddemperValgfritt
Outlet Port1 / 4 "PT
Total høyde2 9 / 16 "
Total lengde3.5 "
Samlet bredde1.875 "
Hastighet @ 60 psi17,200 vpm
Hastighet @ 80 psi21,000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8479899895

Produktdetaljer:

    • Undermerke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO MHI-100 Silent Turbine Vibrator 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 988 NOK
VIBCO MHI-100S Silent Turbin Vibrator 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83 MHI-100SAluminum-2.5 "3.5 "1.875 "4 309 NOK
VIBCO MHI-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 633 NOK
VIBCO MHI-190 Silent Turbine Vibrator 575 Lb. | AF9NGT 30FW85 MHI-190Aluminum-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 262 NOK
VIBCO MHI-250 Silent Turbine Vibrator 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Aluminum-3.375 "5"3.5 "4 956 NOK
VIBCO MHI-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Aluminum200 Grader F4.25 "6.375 "4"6 095 NOK
VIBCO MHI-320HT Silent Turbine Vibrator 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAluminum350 Grader F4.25 "6.375 "4"8 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO MHISS-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb.
6 108 NOK / enhet