VIBCO 55-1-1/2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76

VIBCO 55-1-1/2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm

På lager
Vare: AD8BGR Modell: 55-1-1/2SKryssreferanse: 4HT76

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet1000 lb.
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI11
DutyKontinuerlig
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 4 "PT
MonteringFot
MonteringsplateSolgt separat
Total høyde7.25 "
Total lengde9"
Samlet bredde3.5 "
Hastighet @ 60 psi2400 vpm
Hastighet @ 80 psi3200 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO 55-1 pneumatisk vibrator 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Stål3.875 "4.5 "2"2 285 NOK
VIBCO 55-1-1/2 pneumatisk vibrator 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Stål7.25 "9"3.5 "4 034 NOK
VIBCO 55-1-1/4 pneumatisk vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Stål5.625 "6"2.5 "2 977 NOK
VIBCO 55-1-1/4S pneumatisk vibrator 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4Sstøpejern5.625 "6"2.5 "3 200 NOK
VIBCO 55-1S pneumatisk vibrator 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1Sstøpejern3.875 "4.5 "2"2 391 NOK
VIBCO 55-2 pneumatisk vibrator 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Stål7.25 "9"3.5 "4 323 NOK
VIBCO 55-2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2Sstøpejern7.25 "9"3 13 / 16 "4 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO 55-1-1/2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm
4 208 NOK / enhet