Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO 50-1S-EM pneumatisk vibrator 5400 Vpm | AD8BGC 4HT57

VIBCO 50-1S-EM pneumatisk vibrator 5400 Vpm

På lager
Vare: AD8BGC Modell: 50-1S-EMKryssreferanse: 4HT57
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
4 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet200 lb.
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
DutyKontinuerlig
Innløpsport1 / 8 "PT
MonteringFot
MonteringsplateSolgt separat
Outlet Port1 / 8 "PT
Total høyde4 9 / 16 "
Total lengde4.5 "
Samlet bredde2"
Hastighet @ 60 psi5400 vpm
Hastighet @ 80 psi6500 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO 50-1 pneumatisk vibrator 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"3 221 NOK
VIBCO 50-1-1 / 2 pneumatisk vibrator 585 Lb 4000 Vpm 80 psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"5 434 NOK
VIBCO 50-1-1 / 2-EM pneumatisk vibrator 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"7 564 NOK
VIBCO 50-1-1 / 2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"5 176 NOK
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"8 064 NOK
VIBCO 50-1-1 / 4 Pneumatisk vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "4 767 NOK
VIBCO 50-1-1/4-EM pneumatisk vibrator 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "6 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO 50-1S-EM pneumatisk vibrator 5400 Vpm
4 739 NOK / enhet