DAYTON Kraftige potensiometre, 30 mm


filtre
Maks. Forsterker: 4mA , Maks. Spenning: 500 VAC , Størrelse: 30mm , Watt: 2
StilModellSakNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
30G489
Korrosjonsbestandig potensiometer4, 4X, 133 407 NOK
B
30G484
Kraftig potensiometer4, 132 557 NOK
C
30G485
Kraftig potensiometer4, 132 417 NOK
B
30G486
Kraftig potensiometer4, 132 901 NOK
D
30G487
Kraftig potensiometer4, 132 901 NOK

Kraftige potensiometre, 30 mm

Dayton-potensiometre kontrollerer reguleringen av elektriske enheter. Disse potensiometrene brukes der sømløs strømvariasjon er nødvendig, for eksempel lysdimmere, volumkontroller på radioer eller bildekontroller på TVer. De har en kraftig og langvarig skiveplate for å tilby gradering fra 0 % til 100 %. Velg fra en rekke av disse potensiometrene, tilgjengelig i 4, 4X og 13 NEMA-klassifiseringsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?