Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G484 Potensiometer 30mm Heavy Duty 1000 Ohm | AC4NYZ

DAYTON 30G484 Potensiometer 30mm Heavy Duty 1000 Ohm

På lager
Vare: AC4NYZ Modell: 30G484

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig potensiometer
Maks. Forsterker4mA
Maks. Spenning500 VAC
NEMA-vurdering4, 13
Størrelse30mm
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8533408070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dial Plate Graderinger (0 til 100%)
    • Ohm (1000)

Produktvarianter

ProduktModellSakNEMA-vurderingPris
DAYTON 30G485 Potensiometer 30mm Heavy Duty 2500 Ohm | AC4NZA 30G485Kraftig potensiometer4, 132 472 NOK
DAYTON 30G486 Potensiometer 30mm Heavy Duty 5000 Ohm | AC4NZB 30G486Kraftig potensiometer4, 133 084 NOK
DAYTON 30G487 Potensiometer 30mm Heavy Duty 10000 Ohm | AC4NZC 30G487Kraftig potensiometer4, 133 084 NOK
DAYTON 30G489 Potensiometer 30mm Korrosjonsbestandig 2 Watt 5000 Ohm | AC4NZE 30G489Korrosjonsbestandig potensiometer4, 4X, 133 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G484 Potensiometer 30mm Heavy Duty 1000 Ohm
2 719 NOK / enhet