Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G489 Potensiometer 30mm Korrosjonsbestandig 2 Watt 5000 Ohm | AC4NZE

DAYTON 30G489 Potentiometer 30mm Corrosion Resistant 2 Watts 5000 Ohms

På lager
Vare: AC4NZE Modell: 30G489
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
3 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorrosjonsbestandig potensiometer
Maks. Forsterker4mA
Maks. Spenning500 VAC
NEMA-vurdering4, 4X, 13
Størrelse30mm
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8533408070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dial Plate Graderinger (0 til 100%)
    • Ohm (5000)

Produktvarianter

ProduktModellSakNEMA-vurderingPris
DAYTON 30G484 Potensiometer 30mm Heavy Duty 1000 Ohm | AC4NYZ 30G484Kraftig potensiometer4, 132 557 NOK
DAYTON 30G485 Potensiometer 30mm Heavy Duty 2500 Ohm | AC4NZA 30G485Kraftig potensiometer4, 132 417 NOK
DAYTON 30G486 Potensiometer 30mm Heavy Duty 5000 Ohm | AC4NZB 30G486Kraftig potensiometer4, 132 901 NOK
DAYTON 30G487 Potensiometer 30mm Heavy Duty 10000 Ohm | AC4NZC 30G487Kraftig potensiometer4, 132 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G489 Potentiometer 30mm Corrosion Resistant 2 Watts 5000 Ohms
3 407 NOK / enhet