Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO BBS-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88

VIBCO BBS-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi

På lager
Vare: AD8BHE Modell: BBS-190Kryssreferanse: 4HT88
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
3 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet2500 lb.
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Force Force250 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringEnbolt
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A326
Outlet Port1 / 4 "PT
Total høyde2 9 / 16 "
Total lengde4.125 "
Samlet bredde2"
Hastighet @ 60 psi8500 vpm
Hastighet @ 80 psi10,000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO BBS-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759 BBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "2 906 NOK
VIBCO BBS-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "2 279 NOK
VIBCO BBS-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO BBS-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi
3 124 NOK / enhet