Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO BB-160 pneumatisk vibrator 140lb 15000vpm 60 Psi | AD8BHC 4HT86

VIBCO BB-160 pneumatisk vibrator 140lb 15000vpm 60 Psi

På lager
Vare: AD8BHC Modell: BB-160Kryssreferanse: 4HT86
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
2 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet1400 lb.
CFM @ 60 psi8
dB @ 60 psi76
DutyKontinuerlig
Force Force140 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press60 psi
Maks. Temp.350 Grader F
MonteringUniversell
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A326
Outlet Port1 / 4 "PT
Total høyde2 9 / 16 "
Total lengde4.125 "
Samlet bredde2"
Hastighet @ 60 psi15,000 vpm
VibratortypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO BB-100 pneumatisk vibrator 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "2 448 NOK
VIBCO BB-130 pneumatisk vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85 BB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "2 718 NOK
VIBCO BB-190 pneumatisk vibrator 250lb 15 500vpm 60 Psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO BB-160 pneumatisk vibrator 140lb 15000vpm 60 Psi
2 855 NOK / enhet