VIBCO MHISS-320 Silent Turbin Vibrator 1300 Lb. | AF9NGZ 30FW91

VIBCO MHISS-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb.

På lager
Vare: AF9NGZ Modell: MHISS-320Kryssreferanse: 30FW91

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Force Force1300 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press80 maks.
MonteringKanaljern og monteringsplate anbefales
MonteringsplateNei
LyddemperValgfritt
Outlet Port1 / 2 "PT
Total høyde4 9 / 16 "
Total lengde6"
Samlet bredde4"
Hastighet @ 60 psi7200 vpm
Hastighet @ 80 psi10,000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8479899895

Produktdetaljer:

    • Undermerke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO MHI-100 Silent Turbine Vibrator 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 988 NOK
VIBCO MHI-100S Silent Turbin Vibrator 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83 MHI-100SAluminum-2.5 "3.5 "1.875 "4 309 NOK
VIBCO MHI-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 633 NOK
VIBCO MHI-190 Silent Turbine Vibrator 575 Lb. | AF9NGT 30FW85 MHI-190Aluminum-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 262 NOK
VIBCO MHI-250 Silent Turbine Vibrator 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Aluminum-3.375 "5"3.5 "4 956 NOK
VIBCO MHI-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Aluminum200 Grader F4.25 "6.375 "4"6 095 NOK
VIBCO MHI-320HT Silent Turbine Vibrator 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAluminum350 Grader F4.25 "6.375 "4"8 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO MHISS-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb.
11 536 NOK / enhet