Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263

VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm

På lager
Vare: AA6NNN Modell: GIO-190Kryssref: 14K263
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
2 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet2500 lb.
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Force Force250 lb.
Housing MaterialPlast med høy tetthet
Innløpsport1 / 4 "PT
MonteringUniversell
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A326
Outlet Port1 / 4 "PT
Total høyde2 9 / 16 "
Total lengde4.125 "
Samlet bredde2"
Hastighet @ 60 psi8500 vpm
Hastighet @ 80 psi10,000 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO GIO-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "2 136 NOK
VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "2 304 NOK
VIBCO GIO-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm
2 598 NOK / enhet